JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
8990 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 8990 H1L5
7-5/16" Shaft Dia; 8-7/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
8990 H1L5
BDI部件号
18226367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8990-H1L5/p/18226367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834152077
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8990 H1L5
重量/磅
0.5873
详细描述
7-5/16" Shaft Dia; 8-7/16" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
轴直径
7.313 英寸 | 185.75 毫米
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
安装
8.438英寸 | 214.325毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米