HARWAL
HARWAL
8X13X3.5AO
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 8X13X3.5AO
8MM Shaft Dia; 13MM Housing Bore; 3.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; AO Seal Design Code
制造商部件号
8X13X3.5AO
BDI部件号
443575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8X13X3-5AO/p/443575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AO
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
08 13 3.5AO
重量/磅
0.04
详细描述
8MM Shaft Dia; 13MM Housing Bore; 3.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; AO Seal Design Code
轴直径
0.315 英寸 | 8 毫米
名义宽度
0.138 英寸 | 3.5 毫米
安装
0.512英寸 | 13毫米
实际宽度
0.138 英寸 | 3.5 毫米