SKF
SKF
900-1100-50 HDSH79 VT
SKF SKF
描述
SKF 900-1100-50 HDSH79 VT
Oil Seal; 900MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 50MM Nominal Width; Viton | Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 50MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; HDSH79 Seal Design Code
制造商部件号
900-1100-50 HDSH79 VT
BDI部件号
22782188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/900-1100-50-HDSH79-VT/p/22782188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577072177
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH79
凸缘材料
Viton | Polytetrafluoroethylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
HDSH79
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 900MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 50MM Nominal Width; Viton | Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 50MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; HDSH79 Seal Design Code
轴直径
35.433 英寸 | 900 毫米
实际宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
名义宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
安装
43.307英寸 | 1100毫米