9049N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1WWk4eE1EYzJOemd5TkRFNU1UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiZjQ5NjMyYzAwODA3OTFjYTYwMjIyOWMwMTRkYWI3NTk4ZTUzYTRjNjFiZjBkNzk3OWQyNTEyYjY5NjI2NWU
1352216 油封 

TIMKEN TIMKEN

9049N

描述

TIMKEN 9049N

1.88" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 25 Seal Design Code

制造商部件号

9049N

BDI部件号
1352216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893515502
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
25
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9049N
重量/磅
0.067
详细描述
1.88" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 25 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.88 英寸 | 47.752 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.562英寸 | 65.075毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新