90X98X4/7W2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-W2-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoaVppODVOak13TVRFMk16RTFNVFkyTG1wd1p3fDI1Mzc2MDJhMmY5N2QzMjcwYTU1ZjRmNWIxOTIwMTYxMjU0MTYxNGY1OWRhMDMyNDU3NTk1NjBlYjAzM2Q5ZTQ
452244 油封 

HARWAL HARWAL

90X98X4/7W2

描述

HARWAL 90X98X4/7W2

90MM Shaft Dia; 98MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W2 Seal Design Code

制造商部件号

90X98X4/7W2

BDI部件号
452244

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02252
通用设计规范
HAW_W2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
W2
其它特点
4MM Width | Dust Wiper
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
90984/7W2
重量/磅
0.3
详细描述
90MM Shaft Dia; 98MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W2 Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
3.858英寸 | 98毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新