JM CLIPPER
JM CLIPPER
9136 H1L5
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 9136 H1L5
6-3/4" Shaft Dia; 8.9" Housing Bore; 0.535" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.535" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
制造商部件号
9136 H1L5
BDI部件号
18223423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9136-H1L5/p/18223423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834154156
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SSW
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SSW
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9136 H1L5
重量/磅
1.125
详细描述
6-3/4" Shaft Dia; 8.9" Housing Bore; 0.535" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.535" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
安装
8.9英寸 | 226.06毫米
名义宽度
0.535 英寸 | 13.589 毫米
实际宽度
0.535 英寸 | 13.589 毫米
轴直径
6.75 英寸 | 171.45 毫米