https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSH4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMllTOHhNRGN4TVRNMU16STVORGczT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMGcwWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Njc0MzE2OGEzNWM4MTBmOTFlMzRlYjA5Zjg3YjllZWE0NjI1MTAyYjE4MDc0YjU3YzE2YzFmNDlmOWY4YmQ3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSH4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMllTOHhNRGN4TVRNMU16STVORGczT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMGcwWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Njc0MzE2OGEzNWM4MTBmOTFlMzRlYjA5Zjg3YjllZWE0NjI1MTAyYjE4MDc0YjU3YzE2YzFmNDlmOWY4YmQ3
SKF
SKF
9176 / 0.917X1.476X0.236 HMSH4 R
SKF SKF
描述
SKF 9176 / 0.917X1.476X0.236 HMSH4 R
Lip Seal; 0.917" Shaft Dia; 1.476" Housing Bore; 0.236" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.236" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSH4 Seal Design Code
制造商部件号
9176 / 0.917X1.476X0.236 HMSH4 R
BDI部件号
1297984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9176-0-917X1-476X0-236-HMSH4-R/p/1297984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311239127
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSH4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSH4
其它特点
With Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9176
重量/磅
0.111
详细描述
Lip Seal; 0.917" Shaft Dia; 1.476" Housing Bore; 0.236" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.236" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSH4 Seal Design Code
名义宽度
0.236 英寸 | 5.994 毫米
安装
1.476英寸 | 37.49毫米
轴直径
0.917 英寸 | 23.292 毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 5.994 毫米