92537 / 9.25X10.75X0.656 HDS3 D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnM1lpOHhNRGN4TVRBeU1EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVek5mTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjNDExZGE3NmQ4NTAwZTZkNWIxN2I1ZTUxZjA5ODlhMzk2YzgxMTYzNmY3MmZlNDdlNzViMjVhYzAwMGUyYTA
1297997 油封 

SKF SKF

92537 / 9.25X10.75X0.656 HDS3 D

描述

SKF 92537 / 9.25X10.75X0.656 HDS3 D

Lip Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 0.656" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 21/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code

制造商部件号

92537 / 9.25X10.75X0.656 HDS3 D

BDI部件号
1297997

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311089449
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS3
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS3
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
92537
重量/磅
3.513
详细描述
Lip Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 0.656" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 21/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
安装
10.75英寸 | 273.05毫米
轴直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
名义宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米
实际宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新