https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnd05DOHhNREk0TnpJeU1EQTVOekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRVJHTVY4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxOWQwNWFhZDI0OWFkNjYyYmEwMmZmYmQ1M2FiY2Y1Y2JmNmE2YTAxMWEyM2I0OTA1ZDFmZWRmODUxY2MzYjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnd05DOHhNREk0TnpJeU1EQTVOekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRVJHTVY4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxOWQwNWFhZDI0OWFkNjYyYmEwMmZmYmQ1M2FiY2Y1Y2JmNmE2YTAxMWEyM2I0OTA1ZDFmZWRmODUxY2MzYjY
SKF
SKF
93115 / 9.312X11X1.437 HDDF1 R
SKF SKF
描述
SKF 93115 / 9.312X11X1.437 HDDF1 R
Lip Seal; 9.312" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 1.437" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.437" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
制造商部件号
93115 / 9.312X11X1.437 HDDF1 R
BDI部件号
1298015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/93115-9-312X11X1-437-HDDF1-R/p/1298015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311089470
重量 / Kilogram
4.71
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
93115
重量/磅
10.397
详细描述
Lip Seal; 9.312" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 1.437" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.437" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
实际宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
安装
11英寸 | 279.4毫米
轴直径
9.312 英寸 | 236.525 毫米
名义宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米