9376 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-68-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhtWlM4eE1EYzJOemt5TnpFNE1UTTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4Mk9GOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4Njk1NGIxYTQwODJhZTZjMGFhNjUxNzMxMWNhOWM0ZjU1ODMzY2MzMGJhYTI1ZWJiNGNkZmU1YzJkOGQ1NGU
1352555 油封 

TIMKEN TIMKEN

9376

描述

TIMKEN 9376

1.055" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 0.268" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.268" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code

制造商部件号

9376

BDI部件号
1352555

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893467207
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_68
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
68
其它特点
Bonded | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9376
重量/磅
0.028
详细描述
1.055" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 0.268" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.268" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code
实际宽度
0.268 英寸 | 6.807 毫米
名义宽度
0.268 英寸 | 6.807 毫米
轴直径
1.055 英寸 | 26.797 毫米
安装
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新