SKF
SKF
948871 / 7.438X9.4 HDDF1 V
SKF SKF
描述
SKF 948871 / 7.438X9.4 HDDF1 V
7-7/16" Shaft Dia; 9.4" Housing Bore; Viton Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
制造商部件号
948871 / 7.438X9.4 HDDF1 V
BDI部件号
1298031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/948871-7-438X9-4-HDDF1-V/p/1298031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311456906
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
948871
重量/磅
2.601
详细描述
7-7/16" Shaft Dia; 9.4" Housing Bore; Viton Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
9.4英寸 | 238.76毫米
轴直径
7.438 英寸 | 188.925 毫米