9510 / 0.95X2.06X0.359 HMS11 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS11-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJobVl5OHhNRGN4TVRBek9UWXdOamd4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekV4WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZTYxNzY3YWYyNjFiMDYyMDJjNzdkYmVkN2JhNGRiMjgwOWI5YzM2MGY1MzM2ZjZkNWNiOWYxOWM4YzMxMmE2
1298052 油封 

SKF SKF

9510 / 0.95X2.06X0.359 HMS11 P

描述

SKF 9510 / 0.95X2.06X0.359 HMS11 P

Lip Seal; 0.95" Shaft Dia; 2.06" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS11 Seal Design Code

制造商部件号

9510 / 0.95X2.06X0.359 HMS11 P

BDI部件号
1298052

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311007375
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS11
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS11
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9510
重量/磅
0.138
详细描述
Lip Seal; 0.95" Shaft Dia; 2.06" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS11 Seal Design Code
名义宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
实际宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
轴直径
0.95 英寸 | 24.13 毫米
安装
2.06英寸 | 52.324毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新