9584 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
1352961 油封 

TIMKEN TIMKEN

9584

描述

TIMKEN 9584

3-9/16" Shaft Dia; 4.755" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code

制造商部件号

9584

BDI部件号
1352961

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893467269
重量 / Kilogram
0.176
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
74
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9584
重量/磅
0.389
详细描述
3-9/16" Shaft Dia; 4.755" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
安装
4.755英寸 | 120.777毫米
轴直径
3.562 英寸 | 90.475 毫米
名义宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
实际宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新