95X125X12 HMS5 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneFl5ODVOamMyTVRNMk5URXpOVFkyTG1wd1p3fDQyNWY2YWFhZGJkMzc2MzQyZmViMDI4YjBhNjg1YTA3NmRiZjNiZjJiMjE4OTU1NzBhYjJkMGNjYzZlY2Y4MzI
1257604 油封 

SKF SKF

95X125X12 HMS5 V

描述

SKF 95X125X12 HMS5 V

Lip Seal; 95MM Shaft Dia; 125MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

制造商部件号

95X125X12 HMS5 V

BDI部件号
1257604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572547236
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS5
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
95X125X12 HMS5 V
重量/磅
0.312
详细描述
Lip Seal; 95MM Shaft Dia; 125MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
安装
4.921英寸 | 125毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
3.74 英寸 | 95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新