95X130X12-RLS35-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-RLS35-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaE1pOHhNREUwTkRNNE9UTTVPRFUxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOVNURk16TlY4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NmYzMGI1YTNhZmM3NjViMmVhMTM2M2YyNzM4MGUyNzE0NDRjY2Q2M2Y4NjA1MzNiNjc5NjgxZTNhYTBkMjE
21943740 油封 

TIMKEN TIMKEN

95X130X12-RLS35-S

描述

TIMKEN 95X130X12-RLS35-S

Oil Seal; 95MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Seal Design Code

制造商部件号

95X130X12-RLS35-S

BDI部件号
21943740

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992151520
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_RLS35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
RLS35
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 95MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Seal Design Code
安装
5.118英寸 | 130毫米
轴直径
3.74 英寸 | 95 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新