https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnNE5pOHhNRGN4TVRBeU1EazJNVGd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMEV4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZjExMDYxZmU3ZmFhNmJlYWQ3ZWJjMjE4Mzc2MDQ3MGFmODYxZDRjZTVmNGM2YWMyYjI3M2FlOWM5MDAxMGI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnNE5pOHhNRGN4TVRBeU1EazJNVGd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMEV4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZjExMDYxZmU3ZmFhNmJlYWQ3ZWJjMjE4Mzc2MDQ3MGFmODYxZDRjZTVmNGM2YWMyYjI3M2FlOWM5MDAxMGI3
SKF
SKF
96290 / 9.62X12.75X1.25 HDSA1 RD
SKF SKF
描述
SKF 96290 / 9.62X12.75X1.25 HDSA1 RD
9.62" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
制造商部件号
96290 / 9.62X12.75X1.25 HDSA1 RD
BDI部件号
1298084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/96290-9-62X12-75X1-25-HDSA1-RD/p/1298084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311089654
重量 / Kilogram
2.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
96290
重量/磅
4.733
详细描述
9.62" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
安装
12.75英寸 | 323.85毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
9.62 英寸 | 244.348 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米