9642 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-ST-LPD-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczWXk4NU5qTXdNVFF4TURJeU1qTTRMbXB3Wnd8ODY0NDEyNGY1Y2FjZDYxZGE3Y2IyYTZkNWQ4NmUwODBmOTZhMTJlYjRlZjY3NzAyNWY5MzNiMDI1NTgzMGJiNg
18227954 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

9642 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 9642 H1L5

34-1/2" Shaft Dia; 37-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LPD Seal Design Code

制造商部件号

9642 H1L5

BDI部件号
18227954

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834162397
重量 / Kilogram
4.2
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_ST-LPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
ST-LPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9642 H1L5
重量/磅
9.2725
详细描述
34-1/2" Shaft Dia; 37-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LPD Seal Design Code
轴直径
34.5 英寸 | 876.3 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
37.5英寸 | 952.5毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新