9752 / 0.984X1.732X0.394 HMSHA7 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSHA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnek9TODVOak13TURFNU5EVXlPVFU0TG1wd1p3fGI2NDE0YTlhNzc4NjgzZWMyODI2MmE3YTY4NjFjZGYwMDViODA4NzhiNTg1ZDhiZDc2MDllNmQwNjAzNDAyYzE
1298098 油封 

SKF SKF

9752 / 0.984X1.732X0.394 HMSHA7 P

描述

SKF 9752 / 0.984X1.732X0.394 HMSHA7 P

Lip Seal; 63/64" Shaft Dia; 1.732" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSHA7 Seal Design Code

制造商部件号

9752 / 0.984X1.732X0.394 HMSHA7 P

BDI部件号
1298098

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311157766
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSHA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9752
重量/磅
0.063
详细描述
Lip Seal; 63/64" Shaft Dia; 1.732" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSHA7 Seal Design Code
轴直径
0.984 英寸 | 24.994 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
1.732英寸 | 43.993毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新