JM CLIPPER
JM CLIPPER
9773 H1L5
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 9773 H1L5
1-1/4" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SDS Seal Design Code
制造商部件号
9773 H1L5
BDI部件号
18228112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9773-H1L5/p/18228112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834164896
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SDS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SDS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9773 H1L5
重量/磅
0.0356
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SDS Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
1.688英寸 | 42.875毫米