

TIMKEN
TIMKEN
9864S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 9864S
2-7/8" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 0.515" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 33/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 57 Seal Design Code
制造商部件号
9864S
BDI部件号
1353151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9864S/p/1353151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893515854
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_57
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
57
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9864S
重量/磅
0.251
详细描述
2-7/8" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 0.515" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 33/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 57 Seal Design Code
实际宽度
0.515 英寸 | 13.081 毫米
安装
3.875英寸 | 98.425毫米
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
名义宽度
0.515 英寸 | 13.081 毫米