HARWAL
HARWAL
9X15X5AODL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 9X15X5AODL
9MM Shaft Dia; 15MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; AODL Seal Design Code
制造商部件号
9X15X5AODL
BDI部件号
443655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9X15X5AODL/p/443655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AODL
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
09 15 05AODL
重量/磅
0.04
详细描述
9MM Shaft Dia; 15MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; AODL Seal Design Code
安装
0.591英寸 | 15毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
轴直径
0.354 英寸 | 9 毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米