https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-A02-B-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnd1pTOHhNREE1TURBNE5ETXdNamczT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUJNREpmUWw4eFgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxMWMyY2Q3N2VhY2MyOWRkNDlkZDAwZDFiMzM1MmVmOWMzNGFkOGRmNjM1NjZjMmE2M2I0NWZlNzFjNWRiODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-A02-B-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnd1pTOHhNREE1TURBNE5ETXdNamczT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUJNREpmUWw4eFgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxMWMyY2Q3N2VhY2MyOWRkNDlkZDAwZDFiMzM1MmVmOWMzNGFkOGRmNjM1NjZjMmE2M2I0NWZlNzFjNWRiODk
SKF
SKF
A02-B 80X90X5/7 ECOPUR
SKF SKF
描述
SKF A02-B 80X90X5/7 ECOPUR
80MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Ecopur Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A02-B Seal Design Code
制造商部件号
A02-B 80X90X5/7 ECOPUR
BDI部件号
15062542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/A02-B-80X90X5-7-ECOPUR/p/15062542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_A02-B
凸缘材料
Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
A02-B
其它特点
5MM Width
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
A02-B 80X90X5/7 ECOPUR ZGARNIACZ
详细描述
80MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Ecopur Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A02-B Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
3.15 英寸 | 80 毫米
安装
3.543英寸 | 90毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米