SKF
SKF
A03-A 70X80X7 H-ECOPUR/ECOTAL
SKF SKF
描述
SKF A03-A 70X80X7 H-ECOPUR/ECOTAL
70MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A03-A Seal Design Code
制造商部件号
A03-A 70X80X7 H-ECOPUR/ECOTAL
BDI部件号
15044145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/A03-A-70X80X7-H-ECOPUR-ECOTAL/p/15044145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_A03-A
凸缘材料
H-Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
A03-A
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
A03-A 70X80X7/10 H-ECOPUR/ECOTAL
详细描述
70MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A03-A Seal Design Code
轴直径
2.756 英寸 | 70 毫米
安装
3.15英寸 | 80毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米