https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-A11-A-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd1pTOHhNREE1TURBNE5ETXpOVFkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUJNVEZmUVY4elgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiZmRiNTcwMmVjNGJjNjMxMGUyY2U0OTU1YzYzOWZiNzI2NDExNjkwZjA1NzhkMWFmYzhlNWY2MjllYWI1Nzg
SKF
SKF
A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
SKF SKF
描述
SKF A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A11-A Seal Design Code
制造商部件号
A11-A 20x28/23.4x6 ECORUBBER-1
BDI部件号
20521272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/A11-A-20x28-23-4x6-ECORUBBER-1/p/20521272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_A11-A
凸缘材料
Ecorubber-1
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
A11-A
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; A11-A Seal Design Code
轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
1.102英寸 | 28毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
名义宽度
0.236 英寸 | 6 毫米