ATL 250M10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRPSEALXX-OIL-ATL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnek9TOHhNREV4TVRjMk1qQXpPRGd4TkM5SlRrUkRVbEJUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBGVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYmRmOGI2ZGNkZWRkYmE5YTI3YmZjMDE4MDI4NWYyYjNjMDI0YWRkMzhmMzNhMDFmZjFmNmViODg5ZDZkNjhh
24968607 油封 

COOPER BEARING COOPER BEARING

ATL 250M10

描述

COOPER BEARING ATL 250M10

Oil Seal; 250MM Shaft Diameter; 419.1MM Outer Diameter; 66.7MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip

制造商部件号

ATL 250M10

BDI部件号
24968607

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577501196
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
S02250
名称
Seal
关键字串
Lip
产品明细
Oil Seal
产品规格
250MM Shaft Diameter; 419.1MM Outer Diameter; 66.7MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip
详细描述
Oil Seal; 250MM Shaft Diameter; 419.1MM Outer Diameter; 66.7MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip