https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA25-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcwWkM4eE1EYzJPREEwTmpFeU9URTRNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJNalZmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMzM4MDU3MTQ5ZjliNDNkNTMwNDE2ZmNiYTVmOWY1ZWU3YWQ5MzQyMzI0YzE4ODgyNjZkMmViMDI4NzZhNmU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA25-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcwWkM4eE1EYzJPREEwTmpFeU9URTRNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJNalZmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMzM4MDU3MTQ5ZjliNDNkNTMwNDE2ZmNiYTVmOWY1ZWU3YWQ5MzQyMzI0YzE4ODgyNjZkMmViMDI4NzZhNmU3
SKF
SKF
BRS-101 / 1.618X2.574X0.5 HMSA25 P
SKF SKF
描述
SKF BRS-101 / 1.618X2.574X0.5 HMSA25 P
1.618" Shaft Dia; 2.574" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
制造商部件号
BRS-101 / 1.618X2.574X0.5 HMSA25 P
BDI部件号
22778852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/BRS-101-1-618X2-574X0-5-HMSA25-P/p/22778852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0031508449497
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA25
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA25
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
BRS-101
重量/磅
0.115
详细描述
1.618" Shaft Dia; 2.574" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.574英寸 | 65.38毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.618 英寸 | 41.097 毫米