https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA9-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa09DOHhNREUxTURZNU9Ea3dPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGxmTTE5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTI2MjAxYmY3OTlhNzViOWQ2MmI5ZGU0ZjI4NzUyYmNkMmQzM2ZjNTUyNjQzYTA2MjU0MDUxMmJmZTdhNDQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA9-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa09DOHhNREUxTURZNU9Ea3dPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGxmTTE5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTI2MjAxYmY3OTlhNzViOWQ2MmI5ZGU0ZjI4NzUyYmNkMmQzM2ZjNTUyNjQzYTA2MjU0MDUxMmJmZTdhNDQ2
SKF
SKF
BRS-3 / 2.43X3.005X0.78 HMA9 R
SKF SKF
描述
SKF BRS-3 / 2.43X3.005X0.78 HMA9 R
Oil Seal; 2.43" Shaft Dia; 3.005" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.78" Actual Width; No Spring Loaded; 3 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code
制造商部件号
BRS-3 / 2.43X3.005X0.78 HMA9 R
BDI部件号
22778774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/BRS-3-2-43X3-005X0-78-HMA9-R/p/22778774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0031508391970
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA9
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.43" Shaft Dia; 3.005" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.78" Actual Width; No Spring Loaded; 3 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code
轴直径
2.43 英寸 | 61.722 毫米
安装
3.005英寸 | 76.327毫米
名义宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米
实际宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米