CUT 125X109.5X6.3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CUT-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhpT0M4NU5qTXdNRFE0TnpFME56Z3lMbXB3Wnd8ZGYyMDYzOWIyZDIyMTVkNjhjYWNjMjcxYWU3NDVlMTBkY2QxM2VjYTViNDUwY2NlN2U0ODk1NWVlZmJhMmE4Nw
1293627 油封 

SKF SKF

CUT 125X109.5X6.3

描述

SKF CUT 125X109.5X6.3

109.5MM Shaft Dia; 125MM Housing Bore; 6.3MM Nominal Width; Polyamide Lip; Split Seal; 6.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; CUT Seal Design Code

制造商部件号

CUT 125X109.5X6.3

BDI部件号
1293627

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CUT
凸缘材料
Polyamide
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
CUT
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
109.5MM Shaft Dia; 125MM Housing Bore; 6.3MM Nominal Width; Polyamide Lip; Split Seal; 6.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; CUT Seal Design Code
轴直径
4.311 英寸 | 109.5 毫米
实际宽度
0.248 英寸 | 6.3 毫米
名义宽度
0.248 英寸 | 6.3 毫米
安装
4.921英寸 | 125毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新