SKF
SKF
CUT 80X59X8.1
SKF SKF
描述
SKF CUT 80X59X8.1
59MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8.1MM Nominal Width; Polyamide Lip; Split Seal; 8.1MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; CUT Seal Design Code
制造商部件号
CUT 80X59X8.1
BDI部件号
1293617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/CUT-80X59X8-1/p/1293617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CUT
凸缘材料
Polyamide
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
CUT
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
59MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8.1MM Nominal Width; Polyamide Lip; Split Seal; 8.1MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; CUT Seal Design Code
名义宽度
0.319 英寸 | 8.1 毫米
实际宽度
0.319 英寸 | 8.1 毫米
轴直径
2.323 英寸 | 59 毫米
安装
3.15英寸 | 80毫米