https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-IKO-DS-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoa1pDOHhNREF5T0RVMU5UVXdNVFU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBsTFQxOUVVMTh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWM1ZDA0Nzc4MGQwYTUyN2M4MGJlZTkwZmM2ZDc5YmM2YTFjNDg0YjIyMWVmOTQ2OGZkYTkyYTdiNzE4ZTNmNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-IKO-DS-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoa1pDOHhNREF5T0RVMU5UVXdNVFU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBsTFQxOUVVMTh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWM1ZDA0Nzc4MGQwYTUyN2M4MGJlZTkwZmM2ZDc5YmM2YTFjNDg0YjIyMWVmOTQ2OGZkYTkyYTdiNzE4ZTNmNQ
IKO
IKO
DS35424
IKO IKO
描述
IKO DS35424
35MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
制造商部件号
DS35424
BDI部件号
514620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/DS35424/p/514620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557027994
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
IKO_DS
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
DS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
DS35424
重量/磅
0.00946
详细描述
35MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.654英寸 | 42毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米