DS40556 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-IKO-DS-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoa1pDOHhNREF5T0RVMU5UVXdNVFU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBsTFQxOUVVMTh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWM1ZDA0Nzc4MGQwYTUyN2M4MGJlZTkwZmM2ZDc5YmM2YTFjNDg0YjIyMWVmOTQ2OGZkYTkyYTdiNzE4ZTNmNQ
514629 油封 

IKO IKO

DS40556

描述

IKO DS40556

40MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code

制造商部件号

DS40556

BDI部件号
514629

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557028083
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
IKO_DS
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
DS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
DS40556
重量/磅
0.03762
详细描述
40MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
安装
2.165英寸 | 55毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
名义宽度
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新