IKO
IKO
DS62747
IKO IKO
描述
IKO DS62747
62MM Shaft Dia; 74MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
制造商部件号
DS62747
BDI部件号
514645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/DS62747/p/514645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557028236
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
IKO_DS
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
DS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
DS62747
重量/磅
0.05038
详细描述
62MM Shaft Dia; 74MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
安装
2.913英寸 | 74毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
2.441 英寸 | 62 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米