NTN
NTN
G40X52X5
NTN NTN
描述
NTN G40X52X5
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
制造商部件号
G40X52X5
BDI部件号
1219382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/G40X52X5/p/1219382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359068634
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B02222
通用设计规范
NTN_G
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
G40X52X5
重量/磅
0.01058
详细描述
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
安装
2.047英寸 | 52毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米