G4X6X2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-INA-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJneE1DOHhNREk1TXpRNE9ESTROemMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBsT1FWOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjI5MGRiMTIyNzk3MTk1NzlhN2I0NjQyZmM1ZTRiYzgyMTcxYzQ2OGNhYThhN2ZmNjJiOGM2Njk2YWRkY2Rk
1484887 油封 

INA INA

G4X6X2

描述

INA G4X6X2

4MM Shaft Dia; 6MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

制造商部件号

G4X6X2

BDI部件号
1484887

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
INA_G
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
4MM Shaft Dia; 6MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
名义宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
安装
0.236英寸 | 6毫米
实际宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
轴直径
0.157 英寸 | 4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新