G8X12X3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-INA-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJneE1DOHhNREk1TXpRNE9ESTROemMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBsT1FWOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjI5MGRiMTIyNzk3MTk1NzlhN2I0NjQyZmM1ZTRiYzgyMTcxYzQ2OGNhYThhN2ZmNjJiOGM2Njk2YWRkY2Rk
1411518 油封 

INA INA

G8X12X3

描述

INA G8*12*3 ; 密封/油封

Lip Seal; 8MM Shaft Dia; 12MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

制造商部件号

G8X12X3

BDI部件号
1411518

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802436273
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
INA_G
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
G8X12X3-B
重量/磅
0.00968
详细描述
Lip Seal; 8MM Shaft Dia; 12MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
轴直径
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
0.472英寸 | 12毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新