https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-GH-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnM01DOHhNREE1TURBMU9USXpOVE0xT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUhTRjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTBmYzJkZjFlOTAzZjcyZTE3OTUxZmMxYTJiMWRiMDQ5YjQwNzRjYmQyNmVmNmNhODg5MWU5YmE1NDUwMTZiMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-GH-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnM01DOHhNREE1TURBMU9USXpOVE0xT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUhTRjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTBmYzJkZjFlOTAzZjcyZTE3OTUxZmMxYTJiMWRiMDQ5YjQwNzRjYmQyNmVmNmNhODg5MWU5YmE1NDUwMTZiMw
SKF
SKF
GH 25X17.5X3.2-AD1
SKF SKF
描述
SKF GH 25X17.5X3.2-AD1
17.5MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 3.2MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; GH Seal Design Code
制造商部件号
GH 25X17.5X3.2-AD1
BDI部件号
1293726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/GH-25X17-5X3-2-AD1/p/1293726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_GH
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
GH
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
17.5MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 3.2MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 3.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; GH Seal Design Code
轴直径
0.689 英寸 | 17.5 毫米
安装
0.984英寸 | 25毫米
名义宽度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
实际宽度
0.126 英寸 | 3.2 毫米