INA
INA
GR4X8X2
INA INA
描述
INA GR4X8X2
Lip Seal; 4MM Shaft Dia; 8MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GR Seal Design Code
制造商部件号
GR4X8X2
BDI部件号
1173648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/GR4X8X2/p/1173648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802434880
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
INA_GR
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
GR
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
GR4X8X2-B
详细描述
Lip Seal; 4MM Shaft Dia; 8MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GR Seal Design Code
轴直径
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
0.315英寸 | 8毫米
实际宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
名义宽度
0.079 英寸 | 2 毫米