https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmhpTmk4eE1EYzJPVEF6TnpjNE56RTJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJFeGZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFjYmNiZGJiMTQ2YjQzMmI1NzlmODBiMTJhNWZiMjI5MzkwNjc5ZDlmY2NlYzk2NTU5NjNkODFkMjE4Mzc4ZDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmhpTmk4eE1EYzJPVEF6TnpjNE56RTJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJFeGZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFjYmNiZGJiMTQ2YjQzMmI1NzlmODBiMTJhNWZiMjI5MzkwNjc5ZDlmY2NlYzk2NTU5NjNkODFkMjE4Mzc4ZDU
SKF
SKF
HDL-3055-R / 33.858X36.22X0.984 HDL R
SKF SKF
描述
SKF HDL-3055-R / 33.858X36.22X0.984 HDL R
33.858" Shaft Dia; 36.22" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
制造商部件号
HDL-3055-R / 33.858X36.22X0.984 HDL R
BDI部件号
22778816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/HDL-3055-R-33-858X36-22X0-984-HDL-R/p/22778816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311379175
重量 / Kilogram
1.75
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
HDL
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
HDL-3055-R
重量/磅
3.86
详细描述
33.858" Shaft Dia; 36.22" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
安装
36.22英寸 | 919.988毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
轴直径
33.858 英寸 | 859.993 毫米