SKF
SKF
HDL-4329-R / 26.125X27.625X0.75 HDL R
SKF SKF
描述
SKF HDL-4329-R / 26.125X27.625X0.75 HDL R
26-1/8" Shaft Dia; 27-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
制造商部件号
HDL-4329-R / 26.125X27.625X0.75 HDL R
BDI部件号
1302755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/HDL-4329-R-26-125X27-625X0-75-HDL-R/p/1302755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311350334
重量 / Kilogram
4.47
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
HDL
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
HDL-4329-R
重量/磅
9.875
详细描述
26-1/8" Shaft Dia; 27-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
安装
27.625英寸 | 701.675毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
26.125 英寸 | 663.575 毫米