SKF
SKF
HDL-8903-R / 45X46.625X1 HDL R
SKF SKF
描述
SKF HDL-8903-R / 45X46.625X1 HDL R
45" Shaft Dia; 46-5/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
制造商部件号
HDL-8903-R / 45X46.625X1 HDL R
BDI部件号
1302835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/HDL-8903-R-45X46-625X1-HDL-R/p/1302835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311351072
重量 / Kilogram
8.392
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
HDL
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
HDL-8903-R
重量/磅
18.485
详细描述
45" Shaft Dia; 46-5/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; HDL Seal Design Code
安装
46.625英寸 | 1,184.275毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
45 英寸 | 1,143 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米