INA
INA
INA G35X42X4B
INA INA
描述
INA G35X42X4B ; 密封/油封
Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
制造商部件号
G35X42X4
BDI部件号
1411510
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/INA-G35X42X4B/p/1411510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 13 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364789183
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
INA_G
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
G35X42X4-B
详细描述
Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.654英寸 | 42毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米