INA G50*62*5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-INA-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJneE1DOHhNREk1TXpRNE9ESTROemMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBsT1FWOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjI5MGRiMTIyNzk3MTk1NzlhN2I0NjQyZmM1ZTRiYzgyMTcxYzQ2OGNhYThhN2ZmNjJiOGM2Njk2YWRkY2Rk
1411516 油封 

INA INA

INA G50*62*5

描述

INA G50X62X5-C ; 密封/油封

Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

制造商部件号

G50X62X5-C

BDI部件号
1411516

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364781019
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
INA_G
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
G50X62X5-B
详细描述
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
2.441英寸 | 62毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新