INA
INA
INA SD15*23*3
INA INA
描述
INA SD15*23*3 ; 密封/油封
Lip Seal; 15MM Shaft Dia; 23MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
制造商部件号
SD15X23X3
BDI部件号
1177603
详情
10.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/INA-SD15-23-3/p/1177603
单价(不含税)
¥10.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802440522
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
INA_SD
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Polyamide
密封设计编码
SD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
SD15X23X3-A
重量/磅
0.01694
详细描述
Lip Seal; 15MM Shaft Dia; 23MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
0.906英寸 | 23毫米