K06-P 100X124.8X13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-K06-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd4TWk4NU5qTXdNRFUxTmpZeE5UazRMbXB3Wnd8ZGRjNWY5YmNhNWE5ZWY4ODM2NDVkNWYwYjE1NmQ0MjdiZWEzYTAzMTU0MDYzZDYyMTc3MjgyZmQ2YzhlODg1OQ
15043913 油封 

SKF SKF

K06-P 100X124.8X13

描述

SKF K06-P 100X124.8X13

100MM Shaft Dia; 124.8MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K06-P Seal Design Code

制造商部件号

K06-P 100X124.8X13

BDI部件号
15043913

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_K06-P
凸缘材料
H-Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
K06-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
K06-P 100X124.8X13
详细描述
100MM Shaft Dia; 124.8MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K06-P Seal Design Code
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
安装
4.913英寸 | 124.8毫米
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新