

TIMKEN
TIMKEN
LOR 112
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LOR 112
Oil Seal; 4.125" Shaft Diameter; 4.9" Housing Bore; 1" Width; Labyrinth Lip Material
制造商部件号
LOR 112
BDI部件号
21946463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/LOR-112/p/21946463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992121622
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
名称
Seal
关键字串
Lip
产品明细
Oil Seal
产品规格
4.125" Shaft Diameter; 4.9" Housing Bore; 1" Width; Labyrinth Lip Material
详细描述
Oil Seal; 4.125" Shaft Diameter; 4.9" Housing Bore; 1" Width; Labyrinth Lip Material