JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
M 0110 11084
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE M 0110 11084
110MM Shaft Dia; 136.98MM Housing Bore; 12.7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 12.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
M 0110 11084
BDI部件号
19064769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/M-0110-11084/p/19064769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834288288
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
M 0110 11084
重量/磅
0.3222
详细描述
110MM Shaft Dia; 136.98MM Housing Bore; 12.7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 12.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
5.393英寸 | 136.98毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110 毫米