JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
M 5350 H1L5 KC
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE M 5350 H1L5 KC
172MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
制造商部件号
M 5350 H1L5 KC
BDI部件号
19065573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/M-5350-H1L5-KC/p/19065573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834421180
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RPD
其它特点
Bonded
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
M 5350 H1L5 KC
详细描述
172MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
安装
7.874英寸 | 200毫米
轴直径
6.772 英寸 | 172 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米