M 80134 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-MIST-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhrWlM4NU5qTXdNVFE0TlRreE5qUTJMbXB3Wnd8MGU0YTM2YWNhMGFkNzBiZDZjOGZlYzA3MTc3NTYxY2I5ZjVlYmE0NWMzYjMyNDMzZTliNDk1YTVmMTE0ZDQzMw
18220865 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

M 80134 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE M 80134 H1L5

320MM Shaft Dia; 364MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; MIST Seal Design Code

制造商部件号

M 80134 H1L5

BDI部件号
18220865

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834297563
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_MIST
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
MIST
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
M 80134 H1L5
重量/磅
2.0407
详细描述
320MM Shaft Dia; 364MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; MIST Seal Design Code
名义宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
实际宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
安装
14.331英寸 | 364毫米
轴直径
12.598 英寸 | 320 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新