JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
M 80204 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE M 80204 H1L5
290MM Shaft Dia; 334MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; MIST-Button Seal Design Code
制造商部件号
M 80204 H1L5
BDI部件号
22458295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/M-80204-H1L5/p/22458295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834455499
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_MIST-Button
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
MIST-Button
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
M 80204 H1L5
详细描述
290MM Shaft Dia; 334MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; MIST-Button Seal Design Code
安装
13.15英寸 | 334毫米
轴直径
11.417 英寸 | 290 毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米