MEC04-11157 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-20445943-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaFlTOHhNREl5T1RFME1ERTVNek14TUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZNakEwTkRVNU5ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFiZTZkYjY4MTM5ZjhkMTNhNTdmOTUyNDcwNDZiNDJjOThhZmU2NzFhZjFjYzBhODVhYWZlNTliYjUzOWMzOQ
20445943 油封 

GARLOCK GARLOCK

MEC04-11157

描述

GARLOCK MEC04-11157

2.441" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

制造商部件号

MEC04-11157

BDI部件号
20445943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744894863
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
MEC04-11157
制造商内部编号
MEC04-1115
重量/磅
0.13
详细描述
2.441" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
安装
3.15英寸 | 80.01毫米
轴直径
2.441 英寸 | 62.001 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新